※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
70383819
品番
PLP2S-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
200
最大結束径(Φmm)
44
用途
ケーブルなどの結束
材質
耐熱性ナイロン
質量(kg)
2
寸法F(mm)
7.6
寸法D(mm)
9.0
寸法E(mm)
8.4
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
9.4
取付穴径(Φmm)
6.4
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS
最大取付パネル厚(mm)
3.2
特性
耐熱