PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70383846
品番
PLST50SC-D30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
束線がスタッドの中心になるように結束できます。
スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
207
最大結束径(Φmm)
50
用途
ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
1
引張強度(N)
222