※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000本)
色
薄緑
注文コード
70384056
品番
PLT2S-M39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
最大結束径(Φmm)
48
用途
ケーブルなどの結束
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
188
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
1
色
薄緑
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
222
使用場所
屋内