※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 黄
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
70384117
品番
PLT3I-M4Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
長さ(mm)
290
最大結束径(Φmm)
76
幅(mm)
3.7
厚さ(mm)
1.3
引張強度(N)
178
用途
ケーブルの結束、識別
材質
ナイロン66
質量(kg)
2
色
黄
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内