PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70384503
品番
PLWP1.5I-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
長さ(mm)
152
最大結束径(Φmm)
32
幅(mm)
3.4
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
499
用途
ケーブルの結束と固定
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60〜85
取付穴径
4.7Φmm
引張強度(N)
178
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
最大2.4