押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 幅(mm)3.4 長さ(mm)152 材質耐熱性ナイロン66 注文コード70384519 品番PLWP1.5I-D30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は幅・長さ・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。

材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)152 最大結束径(Φmm)32 用途ケーブルの結束と固定 幅(mm)3.4 厚さ(mm)1.1 質量(g)515 使用温度範囲(℃)-60〜115 取付穴径(Φmm)4.7 引張強度(N)178 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする