※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
色
黒
注文コード
70384537
品番
PLWP1M-D30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
最大結束径(Φmm)
22
用途
ケーブルなどの結束
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
109
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
色
黒
質量(g)
340
使用温度範囲(℃)
-60〜115
取付穴径(Φmm)
4.7
引張強度(N)
80
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
2.4