PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
幅(mm)
4.8
長さ(mm)
132
材質
耐熱性ナイロン66
注文コード
70384555
品番
PLWP1S-D30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
長さ(mm)
132
最大結束径(Φmm)
25
用途
ケーブルの結束と固定
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
771
使用温度範囲(℃)
-60〜115
取付穴径(Φmm)
6.4
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
最大取付パネル厚(mm)
2.7