※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70384607
品番
PLWP30SC-D30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
147
最大結束径(Φmm)
30
用途
ケーブルなどの結束
質量(g)
907
寸法H(mm)
33.0
寸法F(mm)
11.7
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8.1
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
18.8
取付穴径(Φmm)
6.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS
最大取付パネル厚(mm)
3.0