※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70384659
品番
PLWP50SE-D30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
208
最大結束径(Φmm)
50
用途
ケーブルなどの結束
質量(kg)
1
寸法H(mm)
31.0
寸法F(mm)
13.0
寸法D(mm)
6.1
寸法E(mm)
8.6
寸法B(mm)
5.3
寸法C(mm)
1.5
寸法G(mm)
20.8
取付穴径(Φmm)
7.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS
最大取付パネル厚(mm)
3.0