PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
スタンド型固定具
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70384695
品番
PP1S-S12-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定
色
ナチュラル
高さ(mm)
50
質量(g)
569
使用温度範囲
-60〜85℃
固定方法
M6ネジ
適合結束タイ(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内