PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタンド型固定具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
70384713
品番
PP2S-S12-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドでの束線の固定。
質量(kg)
1
高さ(mm)
116.8
使用温度範囲(℃)
-60〜85
固定方法
M6ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内