※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
結束バンド パンタイ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
70384869
品番
PRT2EH-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
229
最大結束径(Φmm)
51
用途
ケーブルなどの結束
材質
耐候性ポリプロピレン
質量(g)
655
寸法F(mm)
16.8
寸法D(mm)
10.2
寸法E(mm)
20.3
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
1.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
400[40.9]
推奨適合工具
-
特性
耐候