※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
フラットケーブル固定具 L字型ベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
70385535
品番
RAFCBI3-S6-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
黒
高さ(mm)
44.4
質量(g)
535
バンド幅(mm)
【使用結束】3.6
固定方法
M3ネジ