PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70385989
品番
S100X150VHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色
赤
材質
ビニール
質量(g)
193
適合ケーブル(Φmm)
4.1〜8.1
印字部(mm)
12.7
用途
ケーブルの表示
幅(mm)
25.4
使用温度範囲(℃)
-46〜107
注意
※メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。