PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1250枚)
注文コード
70386043
品番
S100X225VAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。
印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。
汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色
白
材質
ビニール
質量(g)
134
適合ケーブル(Φmm)
6.1〜12.2
印字部(mm)
19.1
用途
ケーブルの表示
使用温度範囲(℃)
-46〜107
ラベルサイズ(mm)
57.2×25.4
使用場所
屋内
注意
※メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。