INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
吐水口部
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
BF-7093C(-U)-PU
色
断熱キャップ:あり/メッキ(Ni-Cr)
注文コード
70386420
品番
A-3004
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合品番・色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
色
断熱キャップ:あり/メッキ(Ni-Cr)
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
230
適合品番
BF-7093C(-U)-PU
ねじ径D
W26山20