PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
70386874
品番
SSB2S-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途
2つ束線の固定、分割。
材質
ナイロン66
長さ(mm)
171
幅(mm)
4.6
質量(kg)
1
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60〜85
規格
UL、CSA認定品
引張強度(N)
222
使用場所
屋内