PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
70386969
品番
SSPM2.5H-L300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66
用途
ケーブルの結束と固定。
長さ(mm)
257
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
286
使用温度範囲(℃)
-60〜100
最大結束径(Φmm)
70
引張強度(N)
534
使用場所
屋内外