PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
70387039
品番
SST1.5M-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
色
ナチュラル
長さ(mm)
140
最大結束径(Φmm)
32
幅(mm)
2.4
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブルの結束。
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
363
引張強度(N)
80
使用場所
屋内