PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
幅(mm)
4.6
注文コード
70387154
品番
SST3S-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
長さ(mm)
279
最大結束径(Φmm)
76
材質
耐熱性ナイロン66
幅(mm)
4.6
使用温度範囲(℃)
-60〜115
用途
ケーブル、電線の結束。
質量(kg)
2
色
黒
引張強度(N)
222