PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
幅(mm)
7.6
注文コード
70387179
品番
SST4H-L0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
376
最大結束径(Φmm)
102
用途
ケーブルの結束。
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
306
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
534
使用場所
屋内外