PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルラッピング ポリエチレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100巻)
長さ(m)
3.1
内径(Φmm)
9.7
注文コード
70387504
品番
T50F-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けは簡単で速やかにできます。
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3.1
用途
各種電線の損傷防止
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-40〜50
内径(Φmm)
9.7
外径(Φmm)
12.7
束線径(Φmm)
30.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70387504
T50F-X
72604989
T50F-X
スパイラルラッピング ポリエチレン
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10巻)
¥
31,980
税込
¥
35,178
内容量に違いがあります。