PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスマウント 結束バンド2本用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
70387565
品番
THMSP25-C30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定
仕様
タイマウント
高さ(mm)
18.3
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-60〜115
使用場所
屋内