PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
接着固定用タイマウント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
仕様
タイマウント
注文コード
70387599
品番
TM1A-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
仕様
タイマウント
質量(g)
320
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内