タイマウント 耐熱性 薄

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 70387617 品番 TM2S8-C39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

束線をしっかり固定することができます。

薄緑 材質耐熱性ナイロン66 仕様UL難燃性94V-2 高さ(mm)7.0 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-40〜115 縦(mm)10.8 横(mm)16.0 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内 使用ねじM4 特性耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする