PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント 耐熱性 薄
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
70387635
品番
TM3S2510-C39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
束線をしっかり固定することができます。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
高さ(mm)
9.6
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
-40〜115
縦(mm)
16.0
横(mm)
22.3
適合バンド幅(mm)
2.3〜7.6
使用場所
屋内
使用ねじ
M6
特性
耐熱