※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 タイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
70387714
品番
TP2-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
181
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
12.7
横(mm)
50.3
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内