※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 タイプレート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
70387723
品番
TP4H-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
厚さ(mm)
5.2
質量(g)
540
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
15.7
横(mm)
78.23
固定方法
M6ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3〜8.9
使用場所
屋内