※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
70387775
品番
TWR-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
9.5
用途
ケーブルの固定
厚さ(mm)
1.5
色
ナチュラル
質量(g)
735
使用温度範囲
-60〜85℃
縦(mm)
9.7
横(mm)
35.6
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内