パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の 風呂いす
バスアクリア バススツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70388187
品番
HC-185
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。
材質
本体:PET、すべり止め:ポリエチレン
色
アクアブルー
質量(g)
1506
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×305
座面高さ(mm)
305