収納式 電動リクライニングベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(44kg) 注文コード 70388284 品番 AX-BE722
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥69,000
販売価格(税別) 非課税商品
69,000

2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。
寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。
また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。

消費電力(W)120 リクライニング2モーター・背もたれ長さ78cm 付属品マットレス、ヘッドボード、グリップ 質量(kg)約44 サイズシングル タイプマットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた) 種類折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用荷重(kg)90以下 キャスターフルオートストッパー機構/フリーキャスター 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)990×1935×625 保証期間1年
注意
※個人宅配送不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする