POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードスタンド
C5C5-3M2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
70388309
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
上下大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。POPも角度を付けて設置することができます。
材質
クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー
長さ(mm)
165
幅(mm)
26
開口寸法(mm)
上クリップ:30、下クリップ:30