POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の フロアポップスタンド
[クロススタンド]CrossStand(白)New
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1個)
注文コード
70388449
品番
21538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
組立てタイプでらくらく収納なクロススタンドです。
適合
クリップ部分:t1〜7までのカード類に対応
材質
スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×250×600
パイプ内径(Φmm)
25
注意
※3段伸縮式のぼり竿(3NL-30型)にはご使用いただけませんのでご注意ください。