POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリアーベース50&カード差し A CB50TP05-M6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
70388616
品番
15599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
材質
ポリカーボネイト/ポリスチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×90
寸法(Φmm)
円:50
適合厚さ(mm)
カード差し:挟める厚み0.4まで