POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリアーベース85&クリップ A CB85CUWBSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
70388634
品番
15597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
すっきりフォルムのクリアースタンド。
オール透明なので高級感も演出できます。
材質
PC
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
寸法(Φmm)
円盤:85
開口寸法(mm)
クリップ:10