POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)マグネットタイプカード差し100mm MGT(M100)-2M1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
70388668
品番
13471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。
什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質
PC/POM/ABS/SUS
寸法(mm)
カード差し:27(0.4厚のものまで挟めます)、マグネット:32
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ワイヤー長(mm)
100