POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)マグネットタイプ クリップ100mm MGC1(M100)-2M1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
70388677
品番
13467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。
什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質
ポリカーボネイト/ポリアセタール樹脂/ABS/ステンレススチール
寸法(mm)
クリップ:22、マグネット:32
ワイヤー径(Φmm)
1.2
開口寸法(mm)
10
ワイヤー長(mm)
100