POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の 卓上ポップスタンド
(POP1)円盤ベースタイプ カード差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
70388686
品番
13464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端のカード差しにPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
カード差し:W27(挟める印刷物 厚さ0.4まで)、円盤:1xΦ100
ワイヤー径(Φmm)
1.2
型番
100T(M200)-2M1
ワイヤー長(mm)
200