POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の 卓上ポップスタンド
(POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
70388704
品番
13462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
先端にPOPを貼りつけて訴求します。
置くだけ簡単アイキャッチャー。
貼り付け面ウレタン両面テープ付
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
貼り付け面:W20 、円盤:1xΦ100
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ワイヤー長(mm)
200