POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)マグクリップS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
70388765
品番
22033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パネルやPOPカード・ボードを定番棚に設置するのに最適なマグネットクリップです。
クリップ部は水平、斜め45度、垂直に可動します。
材質
マグネット:フェライト、本体:ポリアセタール樹脂、クリップ:ポリカーボネート樹脂+ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×36×30
開口寸法(mm)
クリップ:7