POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)eZガチャ スリムV2ボードクリップ付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
70388774
品番
21927
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ガチャ柱スペースを有効活用できるパーツです。
材質
ABS、ポリカーボネート
長さ(mm)
54
幅(mm)
16.5
開口寸法(mm)
上クリップ:10、下クリップ:30