POP1
POP1の 看板・POP・掲示用品
POP1の ポップスタンド
POP1の カードクリップ
(POP1)クリップ&クリップ G C1C1-M1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
70388826
品番
15582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お店でよくみかけるあのクリップはコレ!場所を選ばずどこでも使えます。
上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。
上下クリップに滑り止めは付いておりません。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×90
開口寸法(mm)
上下クリップ:10