PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ナチュラル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
70390523
品番
VCC25-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6UTPパッチコードです。
9色展開で色分け、識別も可能です。
材質
ニッケル下地、金メッキ
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続
仕様
T568B結線
色
オレンジ
質量(g)
435
長さ(m)
9
使用温度範囲
-10〜60℃
構造
導体より心線
端子対数
24AWG 4対
使用場所
屋内