PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
70390566
品番
VWS3775-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途
配線の固定。
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
(パネル)4.9
収納量
(束線)9.5×19.1mm
寸法(縦×横×高さ)(mm)
6.4×14.5×26.7
パネル厚(mm)
最大2