PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
70390618
品番
WR4-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。
カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。
Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
材質
ABS
用途
ダクト内のケーブル保持
長さ(mm)
96.2
幅(mm)
12.7
色
黒
高さ(mm)
19.6
質量(g)
553
適合ダクト
幅:101.6mm×高さ:2〜4インチ