アルミス
アルミスの 掃除用具
アルミスの その他掃除用具
クモの巣キャッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
70390637
品番
KSC-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
柄が伸びて、グルグル高速回転!
用途
軒先・天井・カーポート・工場・倉庫等に!
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
最小1200〜最大2160
質量(g)
約230
連続使用時間(分)
60
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※単2形 1.5V×2本使用します。こちらは別売りになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった