USB Type-CからHDMIへの変換に対応
「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。
4K/60p対応
4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
HDR10対応
従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。
画面の拡張・複製が可能
複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。
HDCP1.4/2.2対応
著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。
【使用上の注意】
※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。
※ソース機器が「DisplayPort Alt Mode」に非対応の場合は映像出力が行えません。ご購入の前に機器の仕様を必ずご確認ください。
※拡張、及び複製モードへの対応は接続するソース機器の仕様に依存します。
※本製品はアクティブケーブルのため、接続機器や環境により正常に動作しない場合があります。