ビュートン
ビュートンの 付箋(ふせん)
ビュートンの ノート付箋
全面粘着ふせん メモる 75×75mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70390875
品番
ZN-75-PY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
しっかり貼れてキレイにはがせる!粘着面が通常の3倍(メーカー製品比)になり、時間経過とともに浮き上がることも自然落下することも少ない。
用途
ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!粘着面が多いから浮き上がることも少なく、書きやすい
寸法(mm)
75×75
色
2色(ピンク・イエロー)
質量(g)
92
枚数
1パッド:100
入数
パッド:2