夏用接触冷感バラクラバ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプメガネホール有り ブラック 注文コード70390890 品番M13220007001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はタイプ・色6種類から選べます 他の種類を見る

商品特徴
夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。
エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。
飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。
虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。
乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。
花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。
紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。
吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。
優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。
驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。
メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。
フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。

用途
用途
サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。
ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。
アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
ブラック タイプメガネホール有り
注意
※注意事項
※適切なサイズ選び:首回りや頭囲に合ったサイズを選ぶことで、最大限の効果を得られます。
※メガネホールの有無:サングラスを使用する場合は、メガネホール付きの商品を選択すると便利です。
※洗濯:インナーキャップは手洗いが推奨されます。頻繁に洗濯することで、清潔に保つことができます。
※カラーバリエーションとサイズ
※カラーバリエーション:ブラック、杢グレー、グレー、ペールブルー
※サイズ:高さ:約38cm、首回り:約28.5cm、頭囲:約22cm
※重さ:41g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
オートバイ乗車時
大輪 商事 様

この時期ヘルメットを被ると非常に厚く何か良い物が無いかと探していましたところ、見つけました。 サングラスをしてるので、メガネホール付きが利点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする